Bordvogn med bakker ″GREY EDITION

Art.-nr.: 4822-7016
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4822-7016
EAN/GTIN 4017976748221
Producentnummer 4822-7016
L-nummer L90070 509
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Svejset stålkonstruktion. Med 2 bakker af stålplade. Rørformede stålbeslag og stålpladebakker boltet sammen. Olietætte bakker, kant 40 mm høj. Pulverlakeret RAL 7016 antracitgrå. Vandret skubbehåndtag. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Belastningsevne øverste hylde 200 kg.

Egenskab:

Hjulstørrelse (mm): 200 x 40