2-armet aftrækker med kraftforstærkende, selvcentrerende, spændende aftrækkerben, op til 85 mm spændevidde, 90 mm spændedybde

Art.-nr.: 482-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 482-2
EAN/GTIN 4021176479854
Producentnummer 482-2
L-nummer L80010 1398
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den håndholdte, 2-armet aftrækker med kraftforstærkende, selvcentrerende og spændende aftrækkerben anvendes til aftrækning af lejer, tandhjul og skiver i trange og svært tilgængelige mellemrums. Dermed kan enhver komponent løsnes, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra. Gennem den integrerede kraftforstærkning med fjederkonstruktion øges spændkraften proportionalt med aftrækningskraften. Med tilspændingen af spindlen centrerer aftrækkerbenene sig automatisk. Den frit bevægelige tap på T-håndtaget garanterer en komfortabel, en-hånds tilspænding af spindlen på trangeste plads.
  • Selvcentrering af benene ved manuel stramning af spindel (Autogrip Technology)
  • Integreret, frit bevægelig stift på T-håndtag garanterer manuel spindeldrev på trang plads

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 105 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 4 1/8
  • Samlet dybde [mm]: 21 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 13/16
  • Samlet højde [mm]: 150 mm
  • Samlet højde [tommer]: 5 7/8
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: T-Griff
  • Gevindlængde [mm]: M8
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 4 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 3 3/8
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 3/4
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 85 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 90 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 4
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 2,5 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 1/8
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 8 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 5/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 8 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 5/16
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 18 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 11/16
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 5 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/16
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 3/4
  • Max. trækstyrke [kN]: 15 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 1,5 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 1.65
  • Vendbare aftrækskroge: nej
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 4 mm - 85 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)