Ganzstahl-Stahlbauzwinge mit T-Greb, max. 300 mm Spændevidde, 175 mm Ausladung

Art.-nr.: 480K0300-175
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 480K0300-175
EAN/GTIN 4027474033026
Producentnummer 480K0300-175
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 22.000 N
  • Den bevægelige specialtrykprop gør det muligt at spænde skrå emner op til 35°.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 238 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 9 3/8
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 300 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 11 13/16
  • Samlet længde [mm]: 460 mm
  • Samlet længde [tommer]: 18 1/8
  • Materiale Griff: Værktøjsstål
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 175 mm
  • Kæbelængde [mm]: 74 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 2 15/16
  • Kæbebredde [mm]: 44 mm
  • Klemningskraft [N]: 22.000 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 40 x 20
  • Kæbebredde [tommer]: 1 3/4
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 300 mm / 175 mm