Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 1, Antal måleklodser: 32

Art.-nr.: 480450 32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 1.840,13 DKK /stk.
  • 5.624,67 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal måleklodser Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse 1
Hårdhed 64 HRC - 66 HRC
Materiale ældet specialstål
Antal måleklodser 32
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 480450 32
EAN/GTIN 4045197208200
Producentnummer 480450 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af ældet specialstål. Hærdet (HRC 64 − 66) med let affasede kanter. Finslebne måleflader. Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål: Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.
Toleranceklasse 1 til kontrol af standardmål og tolerancelærer.

Indhold:

1 stk. af hver med målene: 1,000; 1,005; 50 mm
Trindeling 0,01: 10 stk. 1,01 − 1,10 mm
Trindeling 0,1: 9 stk. 1,20 − 2,0 mm
Trindeling 1,0: 8 stk. 3,0 − 10 mm
Trindeling 10,0: 2 stk. 20 − 30 mm