417 C/1 tolerance for parallelle endemål klasse 1 19.50 mm fremstillet af keramik med kalibrering

Art.-nr.: 4804309KAL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nom. mål 19,5 mm
Toleranceklasse 1
Materiale Keramik
Produkttype Måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4804309KAL
EAN/GTIN 4059192036409
Producentnummer 4804309KAL
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

417 C/1 keramisk toleranceklasse med parallelle slutmål
: 1
din en ISO 3650
nominelle mål: 19,5 mm