417 C/1 parallelmåleklods 1,13 mm, keramik

Art.-nr.: 4804232
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nom. mål 1,13 mm
Toleranceklasse 1
Materiale Keramik
Produkttype Måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4804232
EAN/GTIN 4059192035631
Producentnummer 4804232
L-nummer L40080 102522
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Keramiske fordele:
  • Deideelle egenskaber ved Mahrs keramiske måleklodser giver en enorm fleksibilitet i praksis. Keramiske måleklodser kan bruges uden begrænsninger både i målerum og under barske værkstedsforhold
  • Let at håndtere. Af alle målestoksmaterialer er keramik det nemmeste at rengøre i enhver henseende: gode push-on-egenskaber, ingen korrosion, ingen smøring nødvendig, lav vægt og ridsefast
  • Ufølsom over for slag eller brud. Hvis målefladerne bliver beskadiget af ridser eller kanterne af stød, sker der praktisk talt intet materialetab. Skubbeevnen bevares derfor
  • Ekstremt slidstærk. Længste levetid og højeste stabilitet af alle materialer i den nuværende måleteknologi. Betydeligt længere overvågningsintervaller for testudstyr muligt
  • Korrosionsbestandig. Selv uden beskyttelsesforanstaltninger er keramik meget modstandsdygtig over for baser, syrer, olie, slibevand og andre aggressive medier
  • Udvidelseskoefficient svarende til stål. Dette muliggør ubegrænset brug i produktionen og i laboratoriet, selv under ugunstige temperaturforhold
  • Ikke-magnetiserbar. Keramik er antistatisk, antimagnetisk og ikke-ledende. Det tiltrækker ikke støv eller snavs og kan uden problemer bruges i nærheden af magnetfelter

Beskrivelse:

417 C/1 Parallelmål keramik
  • Toleranceklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominal størrelse: 1,13 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Anvendelse: Toleranceklasse 1 Til høje krav til nøjagtighed. Som sammenligningsmåleblok til målerummet. Til udførelse af særligt nøjagtige målinger. Til indstilling af indikerende måleinstrumenter. Til kontrol af nøjagtige målere.
  • Produktnavn: Parallel måleblok keramik
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produkttype: 417 C/1
  • Tværsnit (mm): 30 x 9
  • Nominel dimension: 1.13 mm
  • Toleranceklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650