417/0 parallelle endemål toleranceklasse 0 22.50 mm lavet af stål med kalibrering

Art.-nr.: 4801124KAL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN EN ISO 3650
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN EN ISO 3650
Nom. mål 22,5 mm
Toleranceklasse 0
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4801124KAL
EAN/GTIN 4059192029463
Producentnummer 4801124KAL
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

417/0 toleranceklasse for stål med parallelle dimensioner
: 0
din en ISO 3650
nominelle mål: 22,5 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven