409/K parallelmåleklodssæt i stål, 121 stk. m. DK

Art.-nr.: 4800030
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse 0
Materiale Stahl
Antal måleklodser 121
Produkttype Måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4800030
EAN/GTIN 4059192027650
Producentnummer 4800030
L-nummer L40110 359
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Toleranceklasse 0
Til de højeste krav til nøjagtighed. Til brug som hovedmål i målelaboratorier og præcisionsmålerum, hvor andre måleblokke og meget præcist måleudstyr kalibreres.

Beskrivelse:

409 Parallelmålsæt i stål
  • 121 dele
  • Toleranceklasse: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Træetui med tydelige mærkningsstrimler, Mahr-kalibreringscertifikat

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Parallelmåleblok sæt stål
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Tabel Nominelle dimensioner Endelige dimensioner: ; ; ; ; nominelle dimensioner; graduering; antal stykker; ; ; mm; mm; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; 1,01... 1,49; 0,01; 49; ; ; 1,6...1,9; 0,1; 4; ; ; 1...24,5; 0,5; 48; ; ; 25..30..40..50..60..70; 75..80..90..100; -; 10; ; ;
  • Produkttype: 409
  • Antal pr. sæt: 121 Stück
  • Toleranceklasse: 0

Norm:

DIN EN ISO 3650

Egnede produkter