• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Kompaktvægt, type EMB, Maksimalt vejeområde: 200g

Art.-nr.: 479450 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 689,86 DKK /stk.
  • 606,42 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (g) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maksimalt vejeområde 0 g - 200 g
Aflæsning 0,01 g
Producentbetegnelse EMB
Mål, vejeplade ⌀ 105
Bredde 170 mm
Dybde 244 mm
Højde 39 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Nettovægt 0,5 kg
Produkttype Kompaktvægt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 479450 200
EAN/GTIN 4045761068469
Producentnummer EMB 200-2
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Udførelse:

Nem betjening med 2 taster.
  • Tara-funktion (tilvejningsfunktion) til enkel nulstilling af displayet.
  • Batteridrift, automatisk slukning efter 3 minutter.
  • Mulighed for tilslutning af lysnetadapter.

Enkel kompaktvægt, meget let.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081561, str. 6LR61.