Hængevægt, type HCB, Maksimalt vejeområde: 200kg

Art.-nr.: 479435 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (kg) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 3
Maksimalt vejeområde 0 kg - 200 kg
Aflæsning 500 g
Producentbetegnelse HCB
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Energiforsyning Batteridrevet
Kabinet, bredde 80 mm
Kabinet, dybde 45 mm
Kabinet, højde 150 mm
Nettovægt 0,6 kg
Produkttype Hænge-/Kranvægt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 479435 200
EAN/GTIN 4045761030121
Producentnummer HCB 200K500
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Nem betjening med 3 taster.
  • Med taraknap, anbring tom beholder, og stil displayet på nul.
  • Hold-knap, displayet fryser i 5 sek.
  • Vejeenhed kan skifte mellem kg, N og lb.

Leveringsomfang:

Inklusive karabinhage i specialstål, S-krog i specialstål (ved str. 500 / 1000 ikke som standard) og 3 batterier nr. 081561 str. LR6.