Skaljakke mørkegrå/sort 6XL

Art.-nr.: 4790197798996XL
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4790197798996XL
EAN/GTIN 7330509888629
Producentnummer 4790197798996XL
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Finish
Justerbar søm med snor
Inderlår ved ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning

Lommer
Brystlomme med lynlås
Frontlommer med lynlås
Inderlomme med lynlås

Foring
Mesh-foring

Funktionalitet
Andedrivende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme

Detaljer
Aftagelig hætte med meshfor, aftagelig, justerbar hætte
lynlås i foring til overførsel
Print på brystet

Reflex
Refleksbåndprint på ærme og hætte

Frontlukning
Envejslynlås i plast

Størrelsesforklaring
Produktet har en udvidet størrelsesbue i nogle farver

Beskrivelse:

  • Shelljakke med tapede sømme og vindtæt og vandtæt overflademateriale, der beskytter mod vind, regn og ydre slid
  • Skaljakken integrerer med andre lag tøj ved at afgive fugt
  • Snøre og stoppere ved sømmen
  • Aftagelig hætte med netfor
  • Funktionelle lommer, herunder en inderlomme og en indvendig telefonlomme
  • Forlænget bagpanel for god pasform
  • Certificeret i henhold til EN 343

Norm:

  • EN 343, Class 3.3
  • Hi-vis certification not applicable