{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Måleområde | 1.000 N | |
| Slidsbredde, prøveadapter | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
| Opløsning | 1 N | |
| Nøjagtighed | ±0,5 % (±1/2 ciffer) | |
| Længde | 350 mm | |
| Bredde | 160 mm | |
| Højde | 75 mm | |
| Produkttype | Kraftmåler |
| Artikelnummer | 478998 1000 | |
| EAN/GTIN | 4260244681151 | |
| Producentnummer | FMT-W30K1 | |
| Producent/ansvarlig person | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |