Radiuslære, rustfrit stål, Til radius: 0,5-13mm

Art.-nr.: 477550 0,5-13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
315 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til radius (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Materiale: Specialstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til radius 0,5 mm - 13 mm
Stigende med 0,5 mm 0,5 mm - 13 mm
Antal skær til hhv. indvendige og udvendige radier 26
Materiale Specialstål, INOX
Produkttype Radiuslære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 477550 0,5-13
EAN/GTIN 4045197225788
Producentnummer 477550 0,5-13
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I stål; præcise konkave og konvekse skabeloner. Flad holdebøjle med spændeskruer til fiksering af bladene (dog ikke str. 0,5 − 13). Alle med påtrykt radius.
Rustfrit stål
Hver enkelt lære har 5 målesteder.

Anvendelse:

Til kontrol af indvendige og udvendige radier.