Schwere Ganzstahl-smedet tvinge med T-Greb, max. 300 mm spændevidde, 140 mm Ausladung

Art.-nr.: 475K0300-140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 475K0300-140
EAN/GTIN 4027474032272
Producentnummer 475K0300-140
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De tunge smedede tvingen i helstål med T-Greb af serie 475K anvendes til tunge og kraftige belastninger ved fastspænding af emner i stålkonstruktion, smedearbejde, erhvervskøretøj-konstruktion, maskinbygning osv. Den tunge smedet tvinge modstår også de nødvendige højere ydelser og muliggør dermed anvendelse i hårde tilfælde.
  • Spændkraft op til 12.000 N
  • Bevægelig specialtrykprop muliggør spæning af skrå værkstyker op til 35°.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 196 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 7 11/16
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 300 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 11 13/16
  • Samlet længde [mm]: 438 mm
  • Samlet længde [tommer]: 17 1/4
  • Materiale Griff: Værktøjsstål
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 140 mm
  • Kæbelængde [mm]: 70 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 2 3/4
  • Kæbebredde [mm]: 38 mm
  • Klemningskraft [N]: 12.000 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 30 x 15
  • Kæbebredde [tommer]: 1 1/2
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 300 mm / 140 mm