Cirkelclips-tang til sikringsringe - vendbar

Art.-nr.: 475A.20
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 475A.20
EAN/GTIN 3148511782118
Producentnummer 475A.20
L-nummer L60130 4082
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Hver tang har to arbejdsindstillinger til fastholdelsesringe med udvendig eller indvendig fastspænding
  • bruneret, med PVC-belægning

Egenskab:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 20 --> 48 - 19 --> 45
  • L [mm]: 200
  • [g]: 155