Ganzstahl-smedet tvinge med T-Greb, max. 250 mm spændevidde, 120 mm spændedybde

Art.-nr.: 473K0250-120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 473K0250-120
EAN/GTIN 4027474031664
Producentnummer 473K0250-120
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ganzstahl-smedet tvinge med T-Greb i serie 473K anvendes til klemning under kraftig belastning i håndværk, industri og værksted. Den tunge smedet tvinge tåler de nødvendige øgede belastninger og muliggør dermed anvendelse i ekstreme tilfælde.
  • Spændkraft op til 10.000 N
  • Sekskant muliggør brugen af nøgle, ratchet eller slagboremaskine

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 170 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 6 11/16
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde (max.) [mm]: 250 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 9 13/16
  • Samlet længde [mm]: 370 mm
  • Samlet længde [tommer]: 14 9/16
  • Materiale Griff: Værktøjsstål
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 120 mm
  • Kæbelængde [mm]: 67 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 2 5/8
  • Kæbebredde [mm]: 37 mm
  • Klemningskraft [N]: 10.000 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 27 x 13
  • Kæbebredde [tommer]: 1 7/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 250 mm / 120 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter