Skruetrækker ”Spiral” størrelse 7

Art.-nr.: 470 007 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 470 007 3
EAN/GTIN 4049002000515
Producentnummer 470 007 3
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til skånsom udskruning af afbrækkede skruer eller gevindbolte fra gevindhuller – redning af værdifulde produkter
  • Kun egnet til højregevind
  • Materiale: CrV-stål, hærdet
  • Overflade: zinkfosfateret
  • Standtid varierer afhængigt af modmaterialets hårdhed
  • Forbor skruen, der skal fjernes, med en passende bor
  • Skru skruetrækkeren ind i den fastsiddende skrue med det passende værktøj, løsne skruen og skru den ud.

Egenskab:

  • Vægt: 157g
  • Længde: 92 mm
  • Udførelse: zinkfosfateret
  • Størrelse: 7
  • Til skruer: M24 – M33
  • Bore Ø: 14,5 – 19 mm
  • Snørebånd: 12,7 mm
  • Skaft: 19 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter