Skruetrækker ”Spiral” størrelse 6

Art.-nr.: 470 006 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 470 006 3
EAN/GTIN 4049002000508
Producentnummer 470 006 3
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til skånsom udskruning af afbrækkede skruer eller gevindbolte fra gevindhuller – redning af værdifulde produkter
  • Kun egnet til højregevind
  • Materiale: CrV-stål, hærdet
  • Overflade: zinkfosfateret
  • Standtid varierer afhængigt af modmaterialets hårdhed
  • Forbor skruen, der skal fjernes, med en passende bor
  • Skru skruetrækkeren ind i den fastsiddende skrue med det passende værktøj, løsne skruen og skru den ud.

Egenskab:

  • Vægt: 91g
  • Længde: 85 mm
  • Udførelse: zinkfosfateret
  • Størrelse: 6
  • Til skruer: M18 – M24
  • Bore Ø: 11 – 14,5 mm
  • Snørebånd: 9,5 mm
  • Skaft: 15 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter