VIRIDIS helståls skruetvinge med 2K-komforthåndtag, maks. 300 mm spændvidde, 60 mm spændedybde

Art.-nr.: 469P0300-060
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 469P0300-060
EAN/GTIN 4021176779619
Producentnummer 469P0300-060
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De hele stålskruestativer VIRIDIS med 2K-komfortgreb i serie 469P bruges til at presse og fastholde flere emner i håndværk, industri og værksted. Med den indbyggede affjedring absorberer skruestativene vibrationerne fra emnet. Serien 469P er udstyret med et 2-komponentgreb, der muliggør sikkert og stabilt arbejde.
  • Spændkraft op til 10.000 N
  • Trykplade med integreret spindelsikring forhindrer løsnen ved vibrationer på arbejdsstykket

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 89 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 3 1/2
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde (max.) [mm]: 300 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 11 13/16
  • Samlet længde [mm]: 361 mm
  • Samlet længde [tommer]: 14 3/16
  • Håndtagenes smeltetemperatur [°C]: 150 °C
  • Materiale Griff: 3C plast
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 60 mm
  • Kæbelængde [mm]: 38 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 1 1/2
  • Kæbebredde [mm]: 19 mm
  • Klemningskraft [N]: 2.700 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 13,5 x 6,5
  • Kæbebredde [tommer]: 3/4
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 300 mm / 60 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter