Ganzstahl-skruetvinge VIRIDIS med træhåndtag, maks. 800 mm spændevidde, 120 mm spndedybde

Art.-nr.: 469-0800-120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 469-0800-120
EAN/GTIN 4027474025038
Producentnummer 469-0800-120
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ganzstål-skruetvingerne VIRIDIS med træhåndtag i serie 469 bruges til at presse sammen og holde flere emner i håndværk, industri og værksted. Med den indbyggede affjedring absorberer skruetvingerne vibrationerne fra emnet. Serie 469 er med sit runde træhåndtag en klassiker i skruetvingssortimentet.
  • Spændkraft op til 10.000 N
  • Druckplade med integreret spindelsikring forhindrer løsning ved vibrationer på arbejdsstykket

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 170 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 6 11/16
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde (max.) [mm]: 800 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 31 1/2
  • Samlet længde [mm]: 900 mm
  • Samlet længde [tommer]: 35 7/16
  • Materiale Griff: Aluminium
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 120 mm
  • Kæbelængde [mm]: 67 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 2 5/8
  • Kæbebredde [mm]: 37 mm
  • Klemningskraft [N]: 10.000 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 27 x 13
  • Kæbebredde [tommer]: 1 7/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 800 mm / 120 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter