Selvnivellerende krydslinjelaser LINO, Type: L2

Art.-nr.: 468481 L2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse 0,2 mm/m
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Laserklasse 2
Laserens farve rød
Rækkevidde 25 m
Rækkevidde med modtager 80 m
Nivelleringsområde ±4 grader
Stativgevind 1/4 UNC tommer
Bredde 60 mm
Højde 110 mm
Dybde 100 mm
Vægt 530 g
Emballage Kuffert
Produkttype Krydslinjelaser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 468481 L2
EAN/GTIN 7640110697528
Producentnummer 864413

Betegnelse

Udførelse:

Robust, ergonomisk kunststofhus, støv- og stænkvandsbeskyttet.
Pulsfunktion med energisparemodus. Meget lang brugstid på op til 44 timer takket være lithium-ion-akku. Den magnetiske adapter kan fastgøres på enhver væg med stålelementer. Magneten gør den frit drejelig og nem at tage af. Låsemekanisme til skrå projektioner og til beskyttelse i forbindelse med transport.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-akku, lader, batteriholder, måltavle og kuffert.