Kort ratelnøgle SLS 16mm

Art.-nr.: 467S.16SLS
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467S.16SLS
EAN/GTIN 3662424028984
Producentnummer 467S.16SLS
L-nummer L60130 9744
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Ringnøgle med ratchet og ekstra kort skaft, ideel i meget snævre områder
  • Kompakt ratchemekanisme, der kan omskiftes med et håndtag
  • Rotationsvinkel 5°
  • 6° til nøgle størrelser 7, 8 og 9 mm
  • Ringhovedet skråt 15°
  • Gaffelhovedet skråt 15°
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 33,0
  • B1 [mm]: 29,8
  • C [mm]: 9,9
  • E [mm]: 6,8
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 123
  • [g]: 125