Lommevaterpas Electric, Længde: 70mm

Art.-nr.: 467484 70
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pocket Electric
Fejlgrænse i normal position 1 mm/m
Måleværktøj analog
Længde 70 mm
Bredde 20 mm
Højde 40 mm
Produkttype Vaterpas

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467484 70
EAN/GTIN 4005069181154
Producent/ansvarlig person Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust aluminiumskernekabinet med fast indstøbt libelle til vandrette målinger. Ekstra stærk Seltenerd-magnet til sikker fiksering af metalobjekter.
Til hurtig og sikker justering af indbyggede kontakter og stikdåser. Gennem udsparingen til skruetrækker kan indbygningsdelen justeres nemt og bekvemt med påsat vaterpas.

Leveringsomfang:

Inklusive stabil bælteclips.