Vaterpas i letmetal, Længde: 250mm

Art.-nr.: 467020 250
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
170 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse i normal position 0,5 mm/m
Fejlgrænse ved måling over hovedhøjde 0,75 mm/m
Længde 250 mm
Tværsnit 24 × 55 mm
Produkttype Vaterpas

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467020 250
EAN/GTIN 4045197722485
Producentnummer 467020 250
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Eloxeret aluprofil i kraftig godstykkelse med meget høj bøjningsstabilitet. Plan og prismatisk måleflade til perfekt placering på flader, rør og kanter. Kantløs horisontallibelle med lupeffekt af hensyn til et forvrængningsfrit udsyn til libelleboblen.