Tætningsskraber 150 x 25 mm

Art.-nr.: 463 260 09
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 463 260 09
EAN/GTIN 4049002024511
Producentnummer 463 260 09
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til fjernelse af tætninger, silikonefuger og lignende.
  • Fremstillet af højlegeret værktøjsstål
  • Gennemhærdet for optimal kraftoverføring
  • Særligt fladt smedet, slebet skæreflade
  • blå dyppemalet
  • Ergonomisk håndtag i ægte træ

Egenskab:

  • Vægt: 161g
  • Længde: 270 mm
  • Udførelse: dykmalet
  • Klingelængde: 150 mm
  • Materiale: 8-kantet
  • Profil: 8 mm
  • Bredde: 24 mm