Bærearmens slæde

Art.-nr.: 4629
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4629
EAN/GTIN 4017976346229
Producentnummer 4629
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

  • adskilt

Beskrivelse:

  • Ramme lavet af robust firkantet rør.
  • Rulleskinner, stolper og stivere er forbundet med stærke skrueklemmer.
  • Støttearme af stålrør 27 mm Ø med skrueklemmer.
  • To-sidede 24 støttearme vippet 5 grader (12 stykker pr. side).
  • brugslængde 370 mm, bæreevne Pro gulv 120 kg (60 kg/side).
  • 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE dæk, nav med dybe riller kuglelejer.
  • Lås styrerullerne fast.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 500
  • Hyldens længde (mm): 2000
  • Bredde på læsseområde (mm): 800
  • Samlet længde (mm): 2200
  • Samlet bredde (mm): 800
  • Samlet højde (mm): 1807
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
  • Udførelse: tosidet