Splintdrivningssæt med føringsbøsning i plastikholder (8 dele)

Art.-nr.: 457 102 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 457 102 5
EAN/GTIN 4049002024573
Producentnummer 457 102 5
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremstillet af højlegeret værktøjsstål
  • Føringsbøsning zink-kromateret og korroderet
  • Hærdet driverstift
  • Splintdriver Ø 0,9 til 3,9 mm med løs styringsbøsning
  • Splintdriver Ø 5,9 mm med fast hylster
  • i kunststofholder

Egenskab:

  • Vægt: 201g
  • Længde: 110 mm
  • Bredde: 77 mm
  • Højde: 44 mm
  • Udførelse: zinkchromateret
  • Profil: 8-kantet
  • Bestykning: 8 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter