C8 EM50X120 Weldon-holdere (DIN1835 form B) med CAMFIX (ISO 26623-1) interface.

Art.-nr.: 4561534
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4561534
EAN/GTIN 7291075266955
Producentnummer 4561534
L-nummer L24120 1283

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseholdere, kropsdiameter (BD) 98 mm, holderdiameter arbejdsemneside (DCONWS) 50 mm, samlet længde (OAL) 168 mm, skaftstørrelse (SS) 80

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 98 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 168 mm
  • Krave længde (LPR) 120 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 80