• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
    • Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

C5 EM14X60 Weldon-holdere (DIN1835 form B) med CAMFIX (ISO 26623-1) interface.

Art.-nr.: 4561445

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4561445
EAN/GTIN 7291075266733
Producentnummer 4561445
L-nummer L24120 632

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 44 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 14 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 44 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 14 mm
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Krave længde (LPR) 60 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50