• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

C6 EM32X90 Weldon-holdere (DIN1835 form B) med CAMFIX (ISO 26623-1) interface.

Art.-nr.: 4561386
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4561386
EAN/GTIN 7291075266672
Producentnummer 4561386
L-nummer L24120 2345

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 72 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm, samlet længde (OAL) 128 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 72 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 128 mm
  • Krave længde (LPR) 90 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63