C6 ER25X130 Spændetang DIN 6499 med CAMFIX (ISO 26623-1) adapter

Art.-nr.: 4561360
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4561360
EAN/GTIN 7291075264043
Producentnummer 4561360
L-nummer L24120 2303

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 42 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER25, værktøjslængde (LPR) 130 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 42 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 16 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 1 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER25
  • Krave længde (LPR) 130 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter