HSK A63 SEMC32X60 Kombi-spindelfræserdorn (DIN 6358) med HSK DIN 69893 Form A-indføring

Art.-nr.: 4561247
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4561247
EAN/GTIN 7291075129502
Producentnummer 4561247
L-nummer L24120 2255

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsedorne, kropsdiameter (BD) 58 mm, kropslængde (LB) 60 mm, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, dorndiameter, emneside (DCONWS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 58 mm
  • Kropslængde (LB) 60 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 24 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter