HSK A100 FM60X70 Værktøjsholder DIN6353 med afstiksdorn Form A DIN69893

Art.-nr.: 4561236
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4561236
EAN/GTIN 7291075171037
Producentnummer 4561236
L-nummer L24120 2245

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsebor med skal, kropsdiameter (BD) 128 mm, kropslængde (LB) 70 mm, borediameter, maskinside (DCONMS) 100 mm, borediameter, emneside (DCONWS) 60 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 128 mm
  • Kropslængde (LB) 70 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 40 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 60 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter