HSK A100 EM25X100 Værktøjsholder HSK DIN 69893 Form A med stejl konus DIN 6359 og Weldon-grænseflade DIN 1835 Form B.

Art.-nr.: 4561088
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatroner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4561088
EAN/GTIN 7291075129106
Producentnummer 4561088
L-nummer L24120 2186

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 45 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 25 mm, samlet længde (OAL) 150 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 45 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Krave længde (LPR) 100 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter