C3 ADI 12 Værktøjsholder med CAMFIX-grænseflade til borestænger

Art.-nr.: 4560095
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4560095
EAN/GTIN 7291075098587
Producentnummer 4560095
L-nummer L24230 106

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskift-værktøjsholdere, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, værktøjsholderdiameter, emneside (DCONWS) 12 mm, værktøjslængde (LPR) 50 mm, skaftstørrelse (SS) 32

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 36 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm
  • Samlet længde (OAL) 69 mm
  • Krave længde (LPR) 50 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 32

Egnede produkter