Spidsfladvinkel, Vinkelbenlængde: 120X80mm

Art.-nr.: 455600 120X80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 227,97 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vinkelbenlængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Emballage: Etui

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Retvinklethed i overensstemmelse med DIN 875/2.
Længde, langt ben 120 mm
Længde, kort ben 80 mm
Bentværsnit 20×5 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Emballage Etui
Produkttype Spidsvinkel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 455600 120X80
EAN/GTIN 4045197206039
Producentnummer 455600 120X80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ståludførelse. Med præcist slebne høje kanter og godt bearbejdede flade sider.
Vinkeltolerancer i overensstemmelse med DIN 875/2.

Anvendelse:

Til nøjagtig ridsning og kontrol af 45°.