Digital universal-vinkelmåler, Skinnelængde: 150mm

Art.-nr.: 454000 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 439,54 DKK /stk.
  • 667,51 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skinnelængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Måleområde -360 grader - 360 grader
Reverserbar aflæsning 1 minut eller 0,01°
Fejlgrænse ±2 vinkelmin.
Gentagelsesnøjagtighed 1 vinkelmin.
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Skinnelængde 150 mm
Batteriets levetid ca. 2.000 h
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Vinkelmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 454000 150
EAN/GTIN 4045197294654

Betegnelse

Udførelse:

Digital universal-vinkelmåler.
  • Display valgfrit i vinkelgrader eller vinkelminutter.
  • Enkel justering via faste referencepunkter.
  • Skydelæren kan forskydes og fastklemmes i hele sin længde.
  • Finindstilling til nøjagtig justering af vilkårlige vinkelmål.
  • Preset: Forindstilling af vilkårlige vinkler, f.eks. til tolerancemålinger.
  • Data/Hold: Lagring (holde) eller overførsel af den viste værdi.
  • Ændring af måleretning.
  • Nulstilling i enhver position.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstravinkel nr. 453600 og datakabel nr. 497080.

Reservedel:

Måleskinne nr. 453510.