DIN69871 50 EM 8X 63 Weldon-spændepatron med indvendig kølevandsforsyning

Art.-nr.: 4535034
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4535034
EAN/GTIN 7291075127256
Producentnummer 4535034
L-nummer L24120 2883

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 28 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 8 mm, samlet længde (OAL) 164,75 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 28 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 164,75 mm
  • Krave længde (LPR) 63 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter