• Bemærk vores nye åbningstider på kontoret. Mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.

Vinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 75X50mm

Art.-nr.: 452590 75X50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
453 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vinkelbenlængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 875

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 875
Vinkelbenlængde 75×50 mm
Nøjagtighed 2
Retvinklethed 0,028 mm
Bentværsnit 15×5 mm
Produkttype Fladvinkel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 452590 75X50
EAN/GTIN 4045197372116
Producentnummer 452590 75X50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 2 − vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter