PS BT30 45 M12 MAS1 Trækbolt

Art.-nr.: 4517004
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Antræksbolte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4517004
EAN/GTIN 7291075137279
Producentnummer 4517004
L-nummer L24000 23

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilspændingsbolt, kropsdiameter (BD) 12,5 mm, gevindstørrelse på fastgørelsesknap (CRKS) M12, skaftstørrelse (SS) 30

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 12,5 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 45 grader
  • Kropslængde (LB) 18 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M12
  • Samlet længde (OAL) 43 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 30