Dobbelt skruenøgle med åben ende

Art.-nr.: 450N-12X13
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 450N-12X13
EAN/GTIN 4000896020386
Producentnummer 450N-12X13
L-nummer L60140 244
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Smalle hoveder
  • Skaft med ekstra stabil HAZET dobbelt T-profil
  • Mundposition: 15 grader
  • Overflade: Forkromet
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 12 x 13 mm
  • Mål / længde: 172,7 mm
  • Nettovægt (kg): 0,06 kg