C5 ASHL 20-1 Værktøjsholdere med CAMFIX-grænseflade til skaftværktøjer til udvendig bearbejdning

Art.-nr.: 4509544
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4509544
EAN/GTIN 7291075272369
Producentnummer 4509544
L-nummer L24120 410

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskifteholdere, holderdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, værktøjslængde (LPR) 98 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 90 mm
  • Kropslængde (LB) 24,5 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Funktionsbredde (WF) 10 mm
  • Samlet højde (OAH) 78 mm
  • Samlet længde (OAL) 128 mm
  • Krave længde (LPR) 98 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter