ST 12X 80 ER11 M DIN 6499 ER mini-spændepatroner med cylindrisk skaft

Art.-nr.: 4506050
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4506050
EAN/GTIN 7291075133219
Producentnummer 4506050
L-nummer L24120 28

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatroner, kropsdiameter (BD) 16 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER11, længde af værktøjsholder (LPR) 61,5 mm, skaftstørrelse (SS) 12

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 16 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 7 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 0,5 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER11
  • Drevstørrelse (DRVS) 11 mm
  • Krave længde (LPR) 61,5 mm
  • Skaftets længde (LS) 80 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 12