Multinorm vinterparka High Vis gul/marineblå XXXL

Art.-nr.: 446715143389XXXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 446715143389XXXL
EAN/GTIN 7330509824115
Producentnummer 446715143389XXXL
L-nummer L00980 5960
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²

Finish
Forlænget ryg
Indre håndled ved ærmeafslutning, Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Lommer
Brystlomme med bælge og klap
Frontlommer med fleeceforing, Frontlommer med klap og sidelommer
Inderlomme med burrelåslukning
Dokumentlomme foran

Detaljer
Justerbar talje
Fleeceforet krave, Høj krave med dækkende lynlås, Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2169)
Metal trykknapper, Skjulte knapper
D-ring
Eksternt certificeringsmærke

Frontlukning
Robust skjult tovejs metallynlås

Foring
Varmt foret

Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende

Beskrivelse:

  • Flammebestandig, slidstærk og foret vinterparka, der er perfekt til arbejde i udsatte og kolde miljøer
  • Parkaen har to gassløjfer, en tovejslås, en justerbar talje, manchetter ved ærmeenderne og sidelommer
  • Kraven er udstyret med knapper, så du kan anvende hætten 2169 (sælges separat)
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11612
  • EN 342
  • EN ISO 11611
  • EN 13034

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 43 cal/cm²