Prismepar, Længde×bredde: 100X40mm

Art.-nr.: 446420 100X40
Sæt pris 2 styk (DKK 293,07 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til aksel-⌀ 6 mm - 40 mm
Længde 100 mm
Bredde 40 mm
Højde 30 mm
Vægt pr. stk. 0,6 kg
Produkttype Prisme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 446420 100X40
EAN/GTIN 4045197234377
Producentnummer 446420 100X40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af tæt, porefrit, specielt støbegods. Parvist bearbejdet, prismevinkel 90°.
Fræset prisme og standflade. Parallelitetstolerence 0,064 mm.