Nittehovedindsætter til nitter Ø 8 mm

Art.-nr.: 446 008 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 3 styk
  • Bestillingstrin: 3 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 446 008 0
EAN/GTIN 4049002002755
Producentnummer 446 008 0
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • egnet til nitter i henhold til DIN 660
  • Fremstillet af højlegeret værktøjsstål
  • gennemgående hærdet for maksimal overførsel af slagkraft
  • Speciel sikkerhedshoved forhindrer materialafskalning og deformation
  • guldfarvet dyppelakeret
  • Krav fra gældende standarder (f.eks. DIN) overholdes eller overskrides.
  • Alle værktøjer er GS-testet

Egenskab:

  • Vægt: 300g
  • Længde: 120 mm
  • Udførelse: poleret
  • Farve: guld
  • Niet-Ø: 8 mm
  • Hoved-Ø: 14 mm
  • Profil: 8-kantet
  • Nøglestørrelse: 20 mm