Greb, der kan trækkes ud, og trin til værktøjskuffert XXL III 32 mm

Art.-nr.: 44568
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
Produkttype Greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 44568
EAN/GTIN 4010995445683
Producentnummer 44568
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Teleskopgreb, der kan trækkes ud, til at trække værktøjskuffert XXL III.
    Stabilt trin til arbejde i højder med værktøjskuffert XXL III.
  • Reservegreb og trin til værktøjskuffert XXL III fra Wiha. Indeholder 1 stk.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Bredde (mm): 604
  • højde (mm): 268
  • Total længd (mm): 32