Digitalt højdemåle- og ridseapparat med signalføler, Ridsehøjde: 300mm

Art.-nr.: 445222 300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 295,76 DKK /stk.
  • 482,75 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Ridsehøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: Digimatic-interface; Digimatic-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Ridsehøjde 300 mm
Aflæsning 0,005 mm
Fejlgrænse 0,02 mm
Interface Digimatic-interface; Digimatic-interface
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteriets levetid ca. 3.500 h
Måleværktøj digital
Fodflade, længde 135 mm
Fodflade, bredde 91 mm
Produkttype Højdemåler og -ridser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445222 300
EAN/GTIN 2050001062291

Betegnelse

Udførelse:

Direkte aflæsning via tydeligt stort digitaldisplay. Batteridrift med meget lavt strømforbrug.
Holdeværdiknap
− ved at trykke på knappen fastholdes målingen. Alle vigtige dele er hærdede. Stor stabilitet takket være to parallelt stående hærdede målesøjler med indfræsede tandflader på indersiden (str. 1000 med 3 målesøjler).
2 preset-værdier gør det muligt at gemme referenceværdier (f.eks. granitplade og emne).
Ridsenål, HM-bestykket. Kraftig fod med hærdet og finslebet standflade. På bagsiden af displayenheden sidder der et håndtag til hurtigindstilling og et riflet hjul til finindstilling.
Ekstra med signalføler. Særlig velegnet til absolut-målinger, sammenligningsmålinger og måling af kædemål.

Anvendelse:

Ved berøring af målefladen afgiver føleren et lydsignal. Måleværdien fastholdes også ved fortsat bevægelse (2 mm friløft), let håndtering. Der tages automatisk hensyn til følerhoved-⌀.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357. 1 afdækningshætte,1 HM-ridsenål nr. 445230, 1 signalføler.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 445180 til måleure og vippeindikatorer, centrerlære nr. 445250, vinkelmåler nr. 453500, holder nr. 453520 og datakabel nr. 497080.