{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Fabriksstandard | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
| Ridsehøjde | 300 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Cifferhøjde | 12 mm | |
| Fejlgrænse | 0,03 mm | |
| Interface | Digimatic-interface; USB-interface | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Målesøjle-tværsnit | 35×12 mm | |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
| Preset-funktion | ja | |
| Batteriets levetid ca. | 20.000 h | |
| Måleværktøj | digital | |
| Fodflade, længde | 149 mm | |
| Fodflade, bredde | 100 mm | |
| Produkttype | Højdemåler og -ridser |
| Artikelnummer | 445136 300 | |
| EAN/GTIN | 4946368859248 | |
| Producentnummer | 570-402 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |