Multinorm Softshell-jakke til damer High Vis Gul/Navy Blue XS

Art.-nr.: 444815603389XS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 444815603389XS
EAN/GTIN 7330509889329
Producentnummer 444815603389XS
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Metal- og polyesterfri softshelljakke med kvindelig pasform og i High Vis, som i sig selv er flammehæmmende. Den vind- og vandafvisende jakke er fremstillet af et olie-, smuds- og vandafvisende softshell-materiale og har en fremragende åndbarhed. Den har også en forlænget ryg, præformede ærmer og manchetter ved ærmeenderne, som yderligere forbedrer den allerede fremragende bærekomfort. Jakken har funktionelle lommer og to gassløjfer til fastgørelse af gasdetektorer og iltapparater. Det gør softshell-jakken særligt anvendelig til arbejde i petrokemiske miljøer eller i f.eks. olie- og gasindustrien. Den er certificeret i henhold til: EN 1149-5. EN 13034. EN ISO 20471. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.